Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FES GLASFASERVERSTÄRKER OPT. LERNMODUS 11-26 V DC 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FES GLASFASERVERSTÄRKER OPT. LERNMODUS 11-26 V DC 3W
FES GLASFASERVERSTÄRKER OPT. LERNMODUS 11-26 V DC 3W
FES GLASFASERVERSTÄRKER OPT. LERNMODUS 11-26 V DC 3W
Artikel-Nr.:
     C7775-XUDA1NSMM8
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUDA1NSMM8
EAN/GTIN:
     3389110160352
Suchbegriffe:
Fotosensor
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
XUD-Optoelektronischer Sensor, Lichtleiterverstärker mit Teach-in Funktion, NO/NC programmierbar, M8-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Mit Austastfunktion:
nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V | 24 V
Spannungsart:
DC
Breite des Verstärkers:
40 mm
Höhe des Verstärkers:
65 mm
Länge des Verstärkers:
0 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Leerlaufstrom:
0 mA
Lichtart:
Mehrfarben-LED
Max. Ausgangsstrom:
50 mA
Nenntastweite:
0 mm
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur:
-10 °C | 50 °C
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
nein
AWG-Nummer:
0
Anzeige:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: LWL-Verstärker, Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, optoelektronischer Sensor, optoelektronische Sensoren, optoelektronischer Näherungsschalter, optoelektronische Näherungsschalter, Lichtschranke, Lichtschranken
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.