Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter, einfach XPE-Y, o. Schutzhaube, Kunststoffausf, gelb, 1Ö+1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußschalter, einfach XPE-Y, o. Schutzhaube, Kunststoffausf, gelb, 1Ö+1S
Fußschalter, einfach XPE-Y, o. Schutzhaube, Kunststoffausf, gelb, 1Ö+1S
Fußschalter, einfach XPE-Y, o. Schutzhaube, Kunststoffausf, gelb, 1Ö+1S
Artikel-Nr.:
     C7775-XPEY110
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPEY110
EAN/GTIN:
     3389110221282
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
telemecanique fußtaster
Fußschalter, IP55. Er hat keine Abdeckung, Kunststoffmaterial, Gelbe Farbe, 1 Ö + 1 S. Es ist Teil der Baureihe Harmony XPE Fußschalter - Steuer- und Signaleinheiten für Sicherheitsanwendungen.
Weitere Informationen:
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
nein
Mit Verriegelung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
gelb
Anzahl der Schaltstufen:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
165 mm
Tiefe:
282 mm
Weitere Suchbegriffe: fußtaster, Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.