Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter, einfach XPE-R, m. Schutzhaube, Metallausf., orange, 1Ö+1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußschalter, einfach XPE-R, m. Schutzhaube, Metallausf., orange, 1Ö+1S
Fußschalter, einfach XPE-R, m. Schutzhaube, Metallausf., orange, 1Ö+1S
Fußschalter, einfach XPE-R, m. Schutzhaube, Metallausf., orange, 1Ö+1S
Artikel-Nr.:
     C7775-XPER310
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPER310
EAN/GTIN:
     3389110470871
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
telemecanique fußtaster
Fußschalter Eine Fußschalterreihe, einfach zu bedienen und einfach einzubauen, mit perfekter Bewegungsfreiheit und sehr komfortabel zu bedienen.
Weitere Informationen:
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
ja
Mit Verriegelung:
nein
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
orange
Anzahl der Schaltstufen:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
160 mm
Tiefe:
186 mm
Weitere Suchbegriffe: fußtaster, fußschalter ip66, Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.