Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter, einfach XPE-R, o. Schutzhaube, Metallausf., orange, 2Ö+2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußschalter, einfach XPE-R, o. Schutzhaube, Metallausf., orange, 2Ö+2S
Fußschalter, einfach XPE-R, o. Schutzhaube, Metallausf., orange, 2Ö+2S
Fußschalter, einfach XPE-R, o. Schutzhaube, Metallausf., orange, 2Ö+2S
Artikel-Nr.:
     C7775-XPER229
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPER229
EAN/GTIN:
     3389110900064
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fussschalter 2s 2ö
Fußschalter Eine Fußschalterreihe, einfach zu bedienen und einfach einzubauen, mit perfekter Bewegungsfreiheit und sehr komfortabel zu bedienen.
Weitere Informationen:
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
nein
Mit Verriegelung:
nein
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
orange
Anzahl der Schaltstufen:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
104 mm
Tiefe:
172 mm
Weitere Suchbegriffe: fußtaster, fußtaster schneider, Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,27*
€ 309,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,93*
€ 309,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,50*
€ 305,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,32*
€ 299,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,70*
€ 286,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.