Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter, einfach XPE-R, o. Schutzhaube, Metallausf., orange, 2Ö+2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußschalter, einfach XPE-R, o. Schutzhaube, Metallausf., orange, 2Ö+2S
Fußschalter, einfach XPE-R, o. Schutzhaube, Metallausf., orange, 2Ö+2S
Fußschalter, einfach XPE-R, o. Schutzhaube, Metallausf., orange, 2Ö+2S
Artikel-Nr.:
     C7775-XPER211
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPER211
EAN/GTIN:
     3389110470864
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fussschalter 2s 2ö
Fußschalter Eine Fußschalterreihe, einfach zu bedienen und einfach einzubauen, mit perfekter Bewegungsfreiheit und sehr komfortabel zu bedienen.
Weitere Informationen:
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
nein
Mit Verriegelung:
nein
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
orange
Anzahl der Schaltstufen:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
104 mm
Tiefe:
172 mm
Weitere Suchbegriffe: fußtaster, telemecanique fußtaster, Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.