Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter, einfach XPE-R, o. Schutzhaube, Metallausf., orange, 2Ö+2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußschalter, einfach XPE-R, o. Schutzhaube, Metallausf., orange, 2Ö+2S
Fußschalter, einfach XPE-R, o. Schutzhaube, Metallausf., orange, 2Ö+2S
Fußschalter, einfach XPE-R, o. Schutzhaube, Metallausf., orange, 2Ö+2S
Artikel-Nr.:
     C7775-XPER111
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPER111
EAN/GTIN:
     3389110470833
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
telemecanique fußtaster
Fußschalter, IP66. Er hat keine Abdeckung, Metallmaterial, orange, 2 Ö + 2 S. Es ist Teil der Baureihe Harmony XPE Fußschalter - Steuer- und Signaleinheiten für Sicherheitsanwendungen.
Weitere Informationen:
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
nein
Mit Verriegelung:
nein
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
orange
Anzahl der Schaltstufen:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
104 mm
Tiefe:
172 mm
Weitere Suchbegriffe: fußtaster, fußschalter ip66, Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.