Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelfußschalter XPE-M, mit Abdeckung, metallisch, blau, 2NC+2NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelfußschalter XPE-M, mit Abdeckung, metallisch, blau, 2NC+2NO
Einzelfußschalter XPE-M, mit Abdeckung, metallisch, blau, 2NC+2NO
Einzelfußschalter XPE-M, mit Abdeckung, metallisch, blau, 2NC+2NO
Artikel-Nr.:
     C7775-XPEM529
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPEM529
EAN/GTIN:
     3389110147384
Suchbegriffe:
Fußschalter
schneider electric fußschalter
fußschalter
Fußschalter, IP66. Er hat eine Abdeckung, Metallmaterial, Blaue Farbe, 2 Ö + 2 S. Es ist Teil der Baureihe Harmony XPE Fußschalter - Steuer- und Signaleinheiten für Sicherheitsanwendungen.
Weitere Informationen:
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
ja
Mit Verriegelung:
ja
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
blau
Anzahl der Schaltstufen:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
160 mm
Tiefe:
186 mm
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,01*
€ 384,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,34*
€ 383,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,80*
€ 376,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,89*
€ 369,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,18*
€ 356,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.