Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter, einfach XPE-M, m. Schutzhaube, Metallausf., blau, 2Ö+2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußschalter, einfach XPE-M, m. Schutzhaube, Metallausf., blau, 2Ö+2S
Fußschalter, einfach XPE-M, m. Schutzhaube, Metallausf., blau, 2Ö+2S
Fußschalter, einfach XPE-M, m. Schutzhaube, Metallausf., blau, 2Ö+2S
Artikel-Nr.:
     C7775-XPEM511
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPEM511
EAN/GTIN:
     3389110650167
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
telemecanique fußtaster
Fußschalter Eine Fußschalterreihe, einfach zu bedienen und einfach einzubauen, mit perfekter Bewegungsfreiheit und sehr komfortabel zu bedienen.
Weitere Informationen:
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
ja
Mit Verriegelung:
ja
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
blau
Anzahl der Schaltstufen:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
160 mm
Tiefe:
186 mm
Weitere Suchbegriffe: fußtaster, fußschalter ip66, Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,62*
€ 154,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.