Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelfußschalter XPE-M, mit Abdeckung, metallisch, blau, 2NC+2NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelfußschalter XPE-M, mit Abdeckung, metallisch, blau, 2NC+2NO
Einzelfußschalter XPE-M, mit Abdeckung, metallisch, blau, 2NC+2NO
Einzelfußschalter XPE-M, mit Abdeckung, metallisch, blau, 2NC+2NO
Artikel-Nr.:
     C7775-XPEM329
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPEM329
EAN/GTIN:
     3389110147377
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fussschalter 2s 2ö
Fußschalter Eine Fußschalterreihe, einfach zu bedienen und einfach einzubauen, mit perfekter Bewegungsfreiheit und sehr komfortabel zu bedienen.
Weitere Informationen:
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
ja
Mit Verriegelung:
nein
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
blau
Anzahl der Schaltstufen:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
160 mm
Tiefe:
186 mm
Weitere Suchbegriffe: fußtaster, telemecanique fußtaster, Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,63*
€ 398,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,95*
€ 397,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,90*
€ 390,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,98*
€ 383,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,32*
€ 370,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.