Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter, einfach XPE-M, o. Schutzhaube, Metallausf., blau, 1Ö+1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußschalter, einfach XPE-M, o. Schutzhaube, Metallausf., blau, 1Ö+1S
Fußschalter, einfach XPE-M, o. Schutzhaube, Metallausf., blau, 1Ö+1S
Fußschalter, einfach XPE-M, o. Schutzhaube, Metallausf., blau, 1Ö+1S
Artikel-Nr.:
     C7775-XPEM110
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPEM110
EAN/GTIN:
     3389110650105
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
telemecanique fußtaster
Fußschalter Harmony XPE. Kontakte: 1S+1Ö, Ohne Auslösemechanismus. Metall, Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
nein
Mit Verriegelung:
nein
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
blau
Anzahl der Schaltstufen:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
104 mm
Tiefe:
172 mm
Weitere Suchbegriffe: fußtaster, fußschalter ip66, Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.