Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter, einfach XPE-G, m. Schutzhaube, Kunststoffausf., grau, 1Ö+1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußschalter, einfach XPE-G, m. Schutzhaube, Kunststoffausf., grau, 1Ö+1S
Fußschalter, einfach XPE-G, m. Schutzhaube, Kunststoffausf., grau, 1Ö+1S
Fußschalter, einfach XPE-G, m. Schutzhaube, Kunststoffausf., grau, 1Ö+1S
Artikel-Nr.:
     C7775-XPEG510
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPEG510
EAN/GTIN:
     3389110166330
Suchbegriffe:
Fußschalter
fussschalter 1ö 1s
fußschalter
fußschalter schneider
Fußschalter, IP66. Er hat eine Abdeckung, Kunststoff, graue Farbe, 1 Ö + 1 S. Es ist Teil der Baureihe Harmony XPE Fußschalter - Steuer- und Signaleinheiten für Sicherheitsanwendungen.
Weitere Informationen:
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
ja
Mit Verriegelung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
sonstige
Anzahl der Schaltstufen:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
165 mm
Tiefe:
282 mm
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.