Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter, einfach XPE-G, o. Schutzhaube, Kunststoffausf., grau, 1Ö+1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußschalter, einfach XPE-G, o. Schutzhaube, Kunststoffausf., grau, 1Ö+1S
Fußschalter, einfach XPE-G, o. Schutzhaube, Kunststoffausf., grau, 1Ö+1S
Fußschalter, einfach XPE-G, o. Schutzhaube, Kunststoffausf., grau, 1Ö+1S
Artikel-Nr.:
     C7775-XPEG110
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPEG110
EAN/GTIN:
     3389110166637
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fussschalter 1ö 1s
Fußschalter Eine Fußschalterreihe, einfach zu bedienen und einfach einzubauen, mit perfekter Bewegungsfreiheit und sehr komfortabel zu bedienen.
Weitere Informationen:
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
nein
Mit Verriegelung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
sonstige
Anzahl der Schaltstufen:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
165 mm
Tiefe:
282 mm
Weitere Suchbegriffe: fußtaster, fußtaster schneider, Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.