Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelfußschalter XPE-B, mit Abdeckung, Kunststoff, blau, 2NC+2NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelfußschalter XPE-B, mit Abdeckung, Kunststoff, blau, 2NC+2NO
Einzelfußschalter XPE-B, mit Abdeckung, Kunststoff, blau, 2NC+2NO
Einzelfußschalter XPE-B, mit Abdeckung, Kunststoff, blau, 2NC+2NO
Artikel-Nr.:
     C7775-XPEB711
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPEB711
EAN/GTIN:
     3389110164770
Suchbegriffe:
Fußschalter
fussschalter 2s 2ö
fußschalter
schneider electric fußschalter
Fußschalter, IP66. Er hat eine Abdeckung, Kunststoff, blau, 2 Ö + 2 S. Es ist Teil der Baureihe Harmony XPE Fußschalter - Steuer- und Signaleinheiten für Sicherheitsanwendungen.
Weitere Informationen:
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
ja
Mit Verriegelung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
blau
Anzahl der Schaltstufen:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
165 mm
Tiefe:
282 mm
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.