Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter, einfach XPE-A, o. Schutzhaube, Kunststoffausf., schwarz, 2Ö+2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußschalter, einfach XPE-A, o. Schutzhaube, Kunststoffausf., schwarz, 2Ö+2S
Fußschalter, einfach XPE-A, o. Schutzhaube, Kunststoffausf., schwarz, 2Ö+2S
Fußschalter, einfach XPE-A, o. Schutzhaube, Kunststoffausf., schwarz, 2Ö+2S
Artikel-Nr.:
     C7775-XPEA111
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPEA111
EAN/GTIN:
     3389110600339
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fussschalter 2s 2ö
Fußschalter Eine Fußschalterreihe, einfach zu bedienen und einfach einzubauen, mit perfekter Bewegungsfreiheit und sehr komfortabel zu bedienen.
Weitere Informationen:
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
nein
Mit Verriegelung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
schwarz
Anzahl der Schaltstufen:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
94 mm
Tiefe:
161 mm
Weitere Suchbegriffe: fußtaster, telemecanique fußtaster, Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.