Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XMX-Druckschalter, 6 Bar, einstellbare Hyterese, 2 Schaltpunkte, 1Ö/1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XMX-Druckschalter, 6 Bar, einstellbare Hyterese, 2 Schaltpunkte, 1Ö/1S
XMX-Druckschalter, 6 Bar, einstellbare Hyterese, 2 Schaltpunkte, 1Ö/1S
XMX-Druckschalter, 6 Bar, einstellbare Hyterese, 2 Schaltpunkte, 1Ö/1S
Artikel-Nr.:
     C7775-XMXA06L2435
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMXA06L2435
EAN/GTIN:
     3389110249286
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
schneider electric drucktaster 1s 1...
druckluftschalter
XMX-Druckschalter, 6 Bar, einstellbare Hyterese, 2 Schaltpunkte, 1 Öffner oder 1 Schließer
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Betriebsdruck:
7500 hPa
Einschaltdruck:
1 bar | 6 bar
Anfangseinstellung:
1000 hPa | 6000 hPa
Ausschaltdruck:
0.2 bar | 4.8 bar
Endeinstellung:
200 hPa | 4800 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
1,2 bar
Max. Prüfdruck:
13,5 bar
Berstdruck:
30 bar
Mediumtemperatur:
0 °C | 70 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Einstellbarer Strombereich:
0 A
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Elektronische Ausführung:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: druckluftschalter telemecanique, drucksensoren, druck sensoren, pressure switches, pressure, druckgeber, druckwandler, druckwertgeber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.