Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XG RFID Elektronischer Datenträger- 13,56 MHz - zylindrisch Ø 12 - 304 Byte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XG RFID Elektronischer Datenträger- 13,56 MHz - zylindrisch Ø 12 - 304 Byte
XG RFID Elektronischer Datenträger- 13,56 MHz - zylindrisch Ø 12 - 304 Byte
XG RFID Elektronischer Datenträger- 13,56 MHz - zylindrisch Ø 12 - 304 Byte
Artikel-Nr.:
     4502-05P5941
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XGHB123345
EAN/GTIN:
     3389119061827
Suchbegriffe:
RFID tag
RFID-Speicher
RFID-Transponder
XG RFID Elektronischer Datenträger- 13,56 MHz - zylindrisch Ø 12 - 304 Byte
Weitere Informationen:
Frequenz:
0 MHz | 13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
20 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Gewicht:
20 g
Schutzart (IP):
sonstige
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,17*
€ 145,70*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,45*
ab € 124,62*
€ 154,33*
25 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 135,22*
€ 166,83*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 144,40*
€ 179,41*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 180,55*
€ 228,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 145,70*
€ 173,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 728,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.