Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter ohne Sprungfunktion, 2S, Fronteinbau, Mittenabstand 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschalter ohne Sprungfunktion, 2S, Fronteinbau, Mittenabstand 40mm
Hilfsschalter ohne Sprungfunktion, 2S, Fronteinbau, Mittenabstand 40mm
Hilfsschalter ohne Sprungfunktion, 2S, Fronteinbau, Mittenabstand 40mm
Artikel-Nr.:
     C7775-XESD1191
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XESD1191
EAN/GTIN:
     3389110641080
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hängetaster
Hilfsschalter für Hängetaster Harmony XAC. Kontakte 2S, ohne Sprungfunktion, Geschwindigkeiten: 2. Für Fronteinbau, Mittenabstand 40mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
Frontbefestigung
Ausführung:
aufsteckbar und integrierbar
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: hängetaster telemecanique, hängetaster, hilfskontakte 2 schließer, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Kontaktunterteil, Meldegerät, Querliegender Hilfsschalter, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte...
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.