Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grüner Leuchtdrucktaster Ø 16, Unterputz, Doppeldruckentriegelung, 24 V, 2OC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Grüner Leuchtdrucktaster Ø 16, Unterputz, Doppeldruckentriegelung, 24 V, 2OC
Grüner Leuchtdrucktaster Ø 16, Unterputz, Doppeldruckentriegelung, 24 V, 2OC
Grüner Leuchtdrucktaster Ø 16, Unterputz, Doppeldruckentriegelung, 24 V, 2OC
Artikel-Nr.:
     C7775-XB6EDF3B2P
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB6EDF3B2P
EAN/GTIN:
     3389110631975
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
schneider leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
16,2 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster ip65, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,9296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,938*
€ 98,69622
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,02*
€ 96,41
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 80,19*
€ 95,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,63*
€ 87,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,35*
€ 86,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,72*
€ 74,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.