Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaster, blau Ø 16, flach, o. Rastung, 24 V, 2W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leuchtdrucktaster, blau Ø 16, flach, o. Rastung, 24 V, 2W
Leuchtdrucktaster, blau Ø 16, flach, o. Rastung, 24 V, 2W
Leuchtdrucktaster, blau Ø 16, flach, o. Rastung, 24 V, 2W
Artikel-Nr.:
     C7775-XB6EAW6B2P
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB6EAW6B2P
EAN/GTIN:
     3389110625271
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
schneider leuchtdrucktaster 24v
leuchtdrucktaster 24v
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Knopfes:
blau
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
16,2 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,956* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,33*
€ 99,1627
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,21*
€ 97,8299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,13*
€ 94,1647
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,66*
€ 90,0354
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,78*
€ 77,0882
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.