Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaster, rot Ø 16, flach, o. Rastung, 24 V, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtdrucktaster, rot Ø 16, flach, o. Rastung, 24 V, 1W
Leuchtdrucktaster, rot Ø 16, flach, o. Rastung, 24 V, 1W
Leuchtdrucktaster, rot Ø 16, flach, o. Rastung, 24 V, 1W
Artikel-Nr.:
     C7775-XB6EAF4B1P
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB6EAF4B1P
EAN/GTIN:
     3389110625585
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster 24v
leuchtdrucktaster
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
16,2 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.