Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaster, kompl, Flush, Kunstst, weiss, 30mm, 24V, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtdrucktaster, kompl, Flush, Kunstst, weiss, 30mm, 24V, IP69K
Leuchtdrucktaster, kompl, Flush, Kunstst, weiss, 30mm, 24V, IP69K
Leuchtdrucktaster, kompl, Flush, Kunstst, weiss, 30mm, 24V, IP69K
Artikel-Nr.:
     C7775-XB5FW31B5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5FW31B5
EAN/GTIN:
     3606481361004
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
schneider electric drucktaster 1s 1...
leuchtdrucktaster 24v
Leuchtdrucktaster Harmony XB5F, Komplettgerät in Kunststoffausführung.24 V, weiß.Mit hoher Vibrationsfestigkeit und chemischer Beständigkeit. Einbaumaß 30mm, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C.Schutzart bis IP69K, Internationale Standards IEC, UL, CSA, CCC EAC und JIS, CE Kennzeichen
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
nein
Schutzart (NEMA):
4X
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, Flache Drucktaster, flache Taster, flach eingebaut, bündig eingebaut, versenkte Taster, versenkte Drucktaster
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.