Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwarzer Drucktaster Ø 22, Pilzkopf Ø 40, 1 S, ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwarzer Drucktaster Ø 22, Pilzkopf Ø 40, 1 S, ATEX
Schwarzer Drucktaster Ø 22, Pilzkopf Ø 40, 1 S, ATEX
Schwarzer Drucktaster Ø 22, Pilzkopf Ø 40, 1 S, ATEX
Artikel-Nr.:
     C7775-XB4BC21EX
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BC21EX
EAN/GTIN:
     3389118030527
Suchbegriffe:
Drucktaster
Pilztaster
pilztaster schwarz 22mm
pilztaster schwarz
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
Pilz
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: pilztaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.