Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHT BELEUCHTETER, SCHWARZER TASTER M. 1S+1Ö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NICHT BELEUCHTETER, SCHWARZER TASTER M. 1S+1Ö
NICHT BELEUCHTETER, SCHWARZER TASTER M. 1S+1Ö
NICHT BELEUCHTETER, SCHWARZER TASTER M. 1S+1Ö
Artikel-Nr.:
     C7775-XB4BA25
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BA25
EAN/GTIN:
     3606480502309
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 22mm
drucktaster
schneider electric drucktaster
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.