Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergehäuse XAL-E, Wahlschalter 3 Positionen, I-A-EE, weiß, 2 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuergehäuse XAL-E, Wahlschalter 3 Positionen, I-A-EE, weiß, 2 S
Steuergehäuse XAL-E, Wahlschalter 3 Positionen, I-A-EE, weiß, 2 S
Steuergehäuse XAL-E, Wahlschalter 3 Positionen, I-A-EE, weiß, 2 S
Artikel-Nr.:
     C7775-XALE1333
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XALE1333
EAN/GTIN:
     3389119017763
Suchbegriffe:
Drucktaster
Pilztaster
Steuergehäuse
Knebelschalter
Steuergehäuse XAL-E, Wahlschalter 3 Positionen, I-A-EE, weiß, 2 S
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
1
Anzahl der Pilztaster:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: Wahlschalter, pilztaster schwarz, pilztaster, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgehäuse, Komplettgerät, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, NOT-AUS-Pilzschalter, Not-Aus-Schalter, Pilzdrucktaster, Pilzschlüsseltaster, Schlüsseltaster, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zweifachdrucktaster
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.