Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle XAC-B, 10-22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltülle XAC-B, 10-22mm
Kabeltülle XAC-B, 10-22mm
Kabeltülle XAC-B, 10-22mm
Artikel-Nr.:
     C7775-XACB960
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACB960
EAN/GTIN:
     3389110642063
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeltülle mit Schutzlackierung (10 mm bis 22 mm). Es gehört zur Baureihe der Hängetaster Harmony XAC für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser.
Weitere Informationen:
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Isoliert:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Hängetaster, Schutzschlauch, schneider electric aderendhülse, hängetaster, Kranflasche, Kranhängetaster, Steuerbirne, Leergehäuse, Gehäuse
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.