Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSATZLUEFTER FAN/DC24V D172X50,8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERSATZLUEFTER FAN/DC24V D172X50,8MM
ERSATZLUEFTER FAN/DC24V D172X50,8MM
ERSATZLUEFTER FAN/DC24V D172X50,8MM
Artikel-Nr.:
     C7775-VX5VPS5001
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VX5VPS5001
EAN/GTIN:
     3606480716324
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
ERSATZLUEFTER FAN/DC24V D172X50,8MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Schutzart (IP):
IP21
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
nein
Mit Stufenregelung:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Schwenkbar:
nein
Klappbar:
nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,25*
€ 177,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,05*
€ 173,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.