| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-VW3M9116 Herst.-Nr.: VW3M9116 EAN/GTIN: 3606481274212 |
| |
|
| | |
| Lexium 32i Module. Integrierte Antrebe. 4 x M12 Eingänge Source Logik & STO. Schutzart IP65. CSA, UL, TÜV, RoHS, CE. Weitere Informationen: | | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 2 | Digitale Eingänge konfigurierbar: | nein | Digitale Ausgänge konfigurierbar: | nein | Art des Digitalausgangs: | sonstige | Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: | nein | Redundanzfähigkeit: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Kategorie nach EN 954-1: | 1 | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | nein | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | sonstige | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | sonstige | SIL nach IEC 61508: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |