Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LXM28 E/A-Klemmblock-Modul mit 0,5m Anschlusskabel für CN1 E/A-Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LXM28 E/A-Klemmblock-Modul mit 0,5m Anschlusskabel für CN1 E/A-Schnittstelle
LXM28 E/A-Klemmblock-Modul mit 0,5m Anschlusskabel für CN1 E/A-Schnittstelle
LXM28 E/A-Klemmblock-Modul mit 0,5m Anschlusskabel für CN1 E/A-Schnittstelle
Artikel-Nr.:
     C7775-VW3M1C13
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3M1C13
EAN/GTIN:
     3606480735936
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder gerade
d-sub steckverbinder
LXM28 E/A-Klemmblock-Modul mit 0,5m Anschlusskabel für CN1 E/A-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
12
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
0 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 V | 24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Ausgangsstrom:
0 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 V | 24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0 ms
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
87 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
146 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Ausgabebaugruppe, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, Sicherheitsger. SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Sicherheitsgerichtete SPS - Ein-/Ausgangs-Modul, SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,57*
€ 192,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,52*
€ 191,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,55*
€ 182,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,15*
€ 170,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.