Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VarSet-Kompensationsanlage Auto 009kvar m. Eingangsleistungssch. xxB 400V 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VarSet-Kompensationsanlage Auto 009kvar m. Eingangsleistungssch. xxB 400V 50Hz
VarSet-Kompensationsanlage Auto 009kvar m. Eingangsleistungssch. xxB 400V 50Hz
VarSet-Kompensationsanlage Auto 009kvar m. Eingangsleistungssch. xxB 400V 50Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-VLVAW0N03501AA
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VLVAW0N03501AA
EAN/GTIN:
     3606480594212
Suchbegriffe:
Leistungskondensator
ac leistungskondensator
leistungskondensator
VarSet-Kompensationsanlage Auto 009kvar m. Eingangsleistungssch. xxB 400V 50Hz
Weitere Informationen:
Anwendung:
Netzqualität
Versorgungsspannung:
400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 / AC-3 / AC-5, 230 V:
0 A
Energieverbrauchsabsenkung:
15 % | 25 %
Absenkung Blindleistung:
3 kvar | 9 kvar
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Breite:
450 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
650 mm
Weitere Suchbegriffe: Energiemanagement-Regler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.521,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.588,49*
€ 1.890,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.579,66*
€ 1.879,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.548,30*
€ 1.842,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.529,14*
€ 1.819,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.521,77*
€ 1.810,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.