Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VarSet-Kompensationsanlage Auto 600kvar DR3,8 xxB 400V 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VarSet-Kompensationsanlage Auto 600kvar DR3,8 xxB 400V 50Hz
VarSet-Kompensationsanlage Auto 600kvar DR3,8 xxB 400V 50Hz
VarSet-Kompensationsanlage Auto 600kvar DR3,8 xxB 400V 50Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-VLVAF6P03522AB
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VLVAF6P03522AB
EAN/GTIN:
     3606480599279
Suchbegriffe:
Leistungskondensator
leistungskondensator
VarSet-Kompensationsanlage Auto 600kvar DR3,8 xxB 400V 50Hz
Weitere Informationen:
Anwendung:
Netzqualität
Versorgungsspannung:
400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 / AC-3 / AC-5, 230 V:
0 A
Energieverbrauchsabsenkung:
25 % | 50 %
Absenkung Blindleistung:
100 kvar | 600 kvar
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Breite:
1400 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2200 mm
Weitere Suchbegriffe: Energiemanagement-Regler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.208,95*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.248,74*
€ 18.146,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.208,95*
€ 18.098,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.