Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

abnehmbarer DeviceNet-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
abnehmbarer DeviceNet-Steckverbinder
abnehmbarer DeviceNet-Steckverbinder
abnehmbarer DeviceNet-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     C7775-STBXTS1111
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     STBXTS1111
EAN/GTIN:
     3595862053761
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Zubehör Steckverbinder für modulares dezentrales E/A -System IP 20 Advantys STB
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
EMV-Ausführung:
nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Mit Dichtung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Modicon, SPS, Steuerung, Modicon Advantys, Advantys, Modicon STB, STB, STBX, STBNIP, Dezentral, Dezentrale E/A, EA-Insel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.