Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsgehäuse für Freiluftaufstellung H 200 B 1250 T 420 RAL 7035 IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungsgehäuse für Freiluftaufstellung H 200 B 1250 T 420 RAL 7035 IP55
Hochleistungsgehäuse für Freiluftaufstellung H 200 B 1250 T 420 RAL 7035 IP55
Hochleistungsgehäuse für Freiluftaufstellung H 200 B 1250 T 420 RAL 7035 IP55
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYZZ2124VHD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYZZ2124VHD
EAN/GTIN:
     3606480681004
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Thalassa PHD outdoor heavy duty, ventilated plinth H200 W1250 D420 RAL7035 IP55. produktspezifische Anwendung: Außeneinsatz Schwerlast - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Geräteaufbau: 2 Frontplatte, 2 Seitenteil, Befestigungselemente.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
1250 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
420 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1250 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
420 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Befestigungs-Montageset, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Kabelrangierrahmen, Kabelrangierraum, Kabelrangiersockel, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 707,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,57*
€ 914,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,48*
€ 909,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,95*
€ 890,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,45*
€ 871,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,51*
€ 841,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.