Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linergy Sicherungstrennklemmenblock, 16mm2, 10A, 1 Eb., 1x1, Schr., schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linergy Sicherungstrennklemmenblock, 16mm2, 10A, 1 Eb., 1x1, Schr., schwarz
Linergy Sicherungstrennklemmenblock, 16mm2, 10A, 1 Eb., 1x1, Schr., schwarz
Linergy Sicherungstrennklemmenblock, 16mm2, 10A, 1 Eb., 1x1, Schr., schwarz
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTRV42SF6
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRV42SF6
EAN/GTIN:
     3606480532368
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Linergy Sicherungstrennklemmenblock, 16mm2, 10A, 1 Eb., 1x1, Schr., schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 6,3x32 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Art des Anzeigeelemets für die Defektanzeige:
ohne
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 mm² | 16 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anschlussposition:
seitlich
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40 °C | 130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
10,2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
60,5 mm
Länge:
79 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsreihenklemme, schneider electric reihenklemme, reihenklemmen, reihenklemmen schwarz, Linergy TR, Linergy, Schraub, Durchgang, Klemmleiste
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,775*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,8161*
€ 9,30116
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5061*
€ 8,93226
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,095*
€ 8,44305
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,775*
€ 6,87225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.