Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastbefestigung WM Spacial, Länge 400, für Mast max. 675, max. Last: 100kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastbefestigung WM Spacial, Länge 400, für Mast max. 675, max. Last: 100kg
Mastbefestigung WM Spacial, Länge 400, für Mast max. 675, max. Last: 100kg
Mastbefestigung WM Spacial, Länge 400, für Mast max. 675, max. Last: 100kg
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYSFPSC40
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFPSC40
EAN/GTIN:
     3606480198939
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Mastbefestigung
mastbefestigung
Mastbefestigung WM Spacial, Länge 400, für Mast max. 675, max. Last: 100kg
Weitere Informationen:
Breite:
395 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
32,5 mm
Art des Zubehörs:
Montagesäule/-pfosten
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Montagesatz, 19 Zoll-Befestigungswinkel, 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel, 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungswinkel, 482,6 mm (19 Zoll)-Montagesatz, Adaptersatz, Adaptersätze, Adaption für Verdrahtungssysteme, Außenlaschen, Befestigung, Halterung, Befestigungsbügel, Befestigungskit, Befestigungsmaterial, Befestigungsmaterial für Schaltschrank, Befestigungsmaterial für Schrank, Befestigungsmaterialien, Befestigungsmaterialien für Schränke, Befestigung...
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.