| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYRC1U Herst.-Nr.: NSYRC1U EAN/GTIN: 3606480066764 |
| |
|
| | |
| Spacial SF/SM Halterungen. H 44,45 x T 73 mm. Zur Installation von Geräten mit einer Höhe von 1U oder 3U. Halter für 19 Zoll Ausbauten. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche. 1 Einheit (19 Zoll). 0. Verpackungseinheit 2 Stk. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 482,6 mm (19 Zoll)-Winkelsatz | Breite: | 29,5 mm | Höhe: | 44,45 mm | Tiefe: | 60 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagehalterung, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec... |
| | |
| |