Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatten für Vers. PLAZ/ZT T 620mm 1 Türmontage NSYPAPL/DPLA/DLP/BRF/BRP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterplatten für Vers. PLAZ/ZT T 620mm 1 Türmontage NSYPAPL/DPLA/DLP/BRF/BRP
Adapterplatten für Vers. PLAZ/ZT T 620mm 1 Türmontage NSYPAPL/DPLA/DLP/BRF/BRP
Adapterplatten für Vers. PLAZ/ZT T 620mm 1 Türmontage NSYPAPL/DPLA/DLP/BRF/BRP
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPTZ6
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPTZ6
EAN/GTIN:
     3606480663604
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Adapterplatten für Vers. PLAZ/ZT T 620mm 1 Türmontage NSYPAPL/DPLA/DLP/BRF/BRP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tiefenstrebe
Breite:
15 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe:
620 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.