Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatten für Vers. PLAZorZT T320mm 2 Türmontage NSYPAPL/DPLA/DLP/BRF/BRP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterplatten für Vers. PLAZorZT T320mm 2 Türmontage NSYPAPL/DPLA/DLP/BRF/BRP
Adapterplatten für Vers. PLAZorZT T320mm 2 Türmontage NSYPAPL/DPLA/DLP/BRF/BRP
Adapterplatten für Vers. PLAZorZT T320mm 2 Türmontage NSYPAPL/DPLA/DLP/BRF/BRP
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPTZ32P
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPTZ32P
EAN/GTIN:
     3606480194412
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Adapterplatten für Vers. PLAZorZT T320mm 2 Türmontage NSYPAPL/DPLA/DLP/BRF/BRP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tiefenstrebe
Breite:
400 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.