Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Schiene für schwere Lasten, 500mm, Verpackungseinheit: 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Schiene für schwere Lasten, 500mm, Verpackungseinheit: 2 Stück
Spacial SF-Schiene für schwere Lasten, 500mm, Verpackungseinheit: 2 Stück
Spacial SF-Schiene für schwere Lasten, 500mm, Verpackungseinheit: 2 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYHLCR50
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYHLCR50
EAN/GTIN:
     3606480064562
Suchbegriffe:
Hutschiene
schneider electric gmbh hutschiene
hutschiene
Spacial SF Schwerlastschienen. 500 mm. Tiefenverstellbar im Raster von 25 mm. Befestigung mit Schraube M6. Halterung für die Montage am unteren Rahmen. Max. Tragfähigkeit 475 kg. Verzinktes Stahlblech, 3 mm stark. 2 Schienen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tragschiene
Breite:
75 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
475 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
natur
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,8884
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,1633
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,0332
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,3549
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,4636
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.