Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anpassbare, kegelförmige PVC-Eingänge 25x3mm. Zusammensetzung: 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anpassbare, kegelförmige PVC-Eingänge 25x3mm. Zusammensetzung: 50
Anpassbare, kegelförmige PVC-Eingänge 25x3mm. Zusammensetzung: 50
Anpassbare, kegelförmige PVC-Eingänge 25x3mm. Zusammensetzung: 50
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYECPC3
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYECPC3
EAN/GTIN:
     3606480181542
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Anpassbare, kegelförmige PVC-Eingänge 25x3mm. Zusammensetzung: 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verschraubung
Breite:
25 mm
Tiefe:
13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelabfangschiene, Kabelabfangschiene (Schaltschrank), Kabeleinführung, Kabeleinführung (Schaltschrank), Kabelfixierung, Kabelfixierung (Schaltschrank), Kabelmanagement, Kabelmanagement (Schaltschrank), Kabelschlauch, Kabelschlauch (Schaltschrank)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1807*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,28092*
€ 0,33429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2407*
€ 0,28643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2146*
€ 0,25537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2107*
€ 0,25073
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1807*
€ 0,21503
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.