| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYBPCH1050 Herst.-Nr.: NSYBPCH1050 EAN/GTIN: 3606480180798 |
| |
|
| | |
| Klemmenverbindung Kabeldurchm. 1,5 bis 50mm2 Plattendicke 10mm Weitere Informationen: | | Sammelschienendicke: | 10 mm | Geeignet für: | Flachschiene | Max. Leiterquerschnitt: | 50 mm² | Geeignet für Rundleiteranschluss: | ja | Geeignet für Sektorleiteranschluss: | ja | Geeignet für Bandleiteranschluss: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Direkt-Anschlussklemme, Einspeiseklemme, Einspeiseklemme für N-Leiterschiene, Flachkupfer-Sammelschienenklemme, Flachleiterklemme, Klemme, Klemme für Lasche, Klemme für Sammelschiene, Klemme für Sammelschienenlasche, L/N/PE-Anschlussklemme, Lasche, Leiteranschlussklemme, Leiterklemme, Potential-Ausgleichsschienen-Klemme, Reihenklemme für Potentialausgleich..., Reihenklemmschelle, Reihen-Kl... |
| | |
| |