Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actassi, Ablagefach, gelocht, 1HE, Tiefe 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actassi, Ablagefach, gelocht, 1HE, Tiefe 600mm
Actassi, Ablagefach, gelocht, 1HE, Tiefe 600mm
Actassi, Ablagefach, gelocht, 1HE, Tiefe 600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYBBT1U40P
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYBBT1U40P
EAN/GTIN:
     3606480172458
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Actassi, Ablagefach, gelocht, 1HE, Tiefe 600mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,13*
€ 214,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,65*
€ 209,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,96*
€ 204,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.