Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauben Ø4x100 ISO für Befestigung v. Karten auf Abstandsbolzen und -haltern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrauben Ø4x100 ISO für Befestigung v. Karten auf Abstandsbolzen und -haltern
Schrauben Ø4x100 ISO für Befestigung v. Karten auf Abstandsbolzen und -haltern
Schrauben Ø4x100 ISO für Befestigung v. Karten auf Abstandsbolzen und -haltern
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAMFESTB
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAMFESTB
EAN/GTIN:
     3606480166075
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schrauben Ø4x100 ISO für Befestigung v. Karten auf Abstandsbolzen und -haltern
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
160 mm
Höhe:
5 mm
Tiefe:
160 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.