Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19p Eur-Einschub 3U f. Alu 3mm D446


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19p Eur-Einschub 3U f. Alu 3mm D446
19p Eur-Einschub 3U f. Alu 3mm D446
19p Eur-Einschub 3U f. Alu 3mm D446
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAMD3E3U5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAMD3E3U5
EAN/GTIN:
     3606480172922
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19 Zoll-Fachboden
19 Zoll-Geräteträger
19 Zoll-Kabelwanne
19p Eur-Einschub 3U f. Alu 3mm D446
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schublade
Breite:
483 mm
Höhe:
132,5 mm
Tiefe:
460 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
483 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,34*
€ 365,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,52*
€ 354,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,25*
€ 335,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,93*
€ 323,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,71*
€ 295,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.