Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte, RAL7035 für Gehäuse Spacial S3D B300xT200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAEFP32S3D
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAEFP32S3D
EAN/GTIN:
     3606480168758
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Adapterplatte, RAL7035 für Gehäuse Spacial S3D B300xT200
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungssatz, unten
Breite:
280 mm
Höhe:
3 mm
Tiefe:
160 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: Anreihtechnik, Einbausatz, Einhängewinkel, Fuß, Haltewinkel, Montagewinkel, Montagewinkel für Schaltschrank, Nivellierfuß, Rahmen, Rangierverteiler-Wandmontagerahmen, Schaltschrank-Montagewinkel, Schaltschrank-Verbindungssatz, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Montagewinkel, Standfuß, Stellfuß, Verbindungssatz oben, Verbindungssatz Seite, Verbindungssatz unten, Verbindungsset, Verbindungsstück oben, Verb...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.