Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpaceLogic KNX Fan Coil 0-10V Regler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpaceLogic KNX Fan Coil 0-10V Regler
SpaceLogic KNX Fan Coil 0-10V Regler
Artikel-Nr.:
     C7775-MTN6730-0003
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MTN6730-0003
EAN/GTIN:
     3606481029904
Suchbegriffe:
Drucktaster
EIB-Heizungsaktor
KNX-Heizungsaktor
eib heizungsaktor
Schaltaktor 1fach mit drei Binäreingängen zum Einbau in eine 60er Unterputzdose. An die drei Eingänge können potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden. Optional kann an den dritten Eingang ein NTC-Temperatursensor angeschlossen werden. Die Eingänge und der KNX werden über eine 6-adrige, ca. 30 cm lange Anschlussleitung verbunden. Die Anschlussleitung für die Eingänge kann bis auf max. 10 m verlängert werden. KNX Secure kompatibel. KNX-Software-Funktionen: Schaltaktorfunktionen: Betrieb als Öffner oder Schließer. Auswahl der Grundstellung bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Einschalt- und/oder Ausschaltverzögerung. Zeitschaltfunktion. Schalten. Statusrückmeldung. Sperrfunktion oder Zwangsführung. Szenenfunktion (64). Rückmeldeobjekt kann invertiert werden. Eingangsfunktionen: Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber. Sperrobjekt. Verhalten bei Busspannungswiederkehr. Temperatur, Helligkeit, Farbtemperatur. Schalten: zwei Schaltobjekte pro Eingang. Befehl bei steigender/fallender Flanke (EIN, AUS, TOGGLE, keine Reaktion). Dimmen: Einflächiger und zweiflächiger Betrieb. Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittwerte. Telegrammwiederholung und Stopp-Telegramm senden. Jalousie: Befehl bei steigender Flanke (keine, AUF, AB, TOGGLE), Bedienkonzept (Step - Move - Step oder Move - Step). Zeit zwischen kurzer und langer Betätigung. Lamellenverstellzeit. Wertgeber- und Lichtszenen-Eingang: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert an Flanke. Wertverstellung über langen Tastendruck für Wertgeber. Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion. Logik-Modul: Verknüpfung, Wandler, Sperrelement, Komparator, Grenzwert. Nennspannung: AC 230 V.Nennstrom: 16 A, ohmsche Last. Schaltkontakt: Schließer, potentialfreier Relaiskontakt. Nennleistung:Glühlampen: AC 230 V, max. 2500 W. Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W. HV-LED-Lampen: AC 230 V, max. 400 W. Ohmsche Last: AC 230 V, 2500 W.Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, max.?140 µF. NV-Halogenlampen: max. 1200 VA gewickelter Transformator, max. 1500 W elektronische Trafos. Eingänge: 3.Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C.Abmessungen: 48x50x28 (BxHxT). NV-Halogenlampen: max. 1200 VA gewickelter Transformator, max. 1500 W elektronische Trafos. Hinweis: Für den Einbau in eine Doppelbox oder eine Elektronikbox (Kaiser). Zwischen dem 230V-Anschluss und dem Anschluss für die KNX/Eingänge muss ein Mindestabstand von 4mm vorhanden sein (SELV).
Weitere Informationen:
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Montageart:
REG
Max. Ausgangsstrom:
16 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
61.5 mm
Bussystem KNX:
ja
Busmodul abnehmbar:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bussystem Funkbus:
nein
Funk bidirektional:
nein
Ventilschutzfunktion:
ja
Stellgröße schaltend:
ja
Stellgröße stetig:
nein
Handschaltung:
nein
Schaltspannung:
250 V | 250.0 V
Schutzart (IP):
IP20
Bussystem KNX-RF (Funk):
ja
Anzahl der Ausgänge:
3
Bussystem LON:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Spacelogic, Schaltaktor, KNX
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 206,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,63*
€ 245,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,25*
€ 238,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,39*
€ 227,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,93*
€ 223,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.