Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpaceLogic KNX DALI Gateway Pro 1ch DALI 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpaceLogic KNX DALI Gateway Pro 1ch DALI 2.0
SpaceLogic KNX DALI Gateway Pro 1ch DALI 2.0
Artikel-Nr.:
     C7775-MTN6725-0101
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MTN6725-0101
EAN/GTIN:
     3606481902856
Suchbegriffe:
EIB-Gateway
KNX-Gateway
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
DALI Gateway Pro, REG,. SpaceLogic KNX DALI Gateway Pro 2.0. Das SpaceLogic KNX DALI Gateway Pro steuert elektronische Vorschaltgeräte mit DALI-Schnittstelle über den KNX Installationsbus. Das Gateway ist DALI 2.0 Multi-Master-zertifiziert. Das Gateway unterstützt KNX Longframe-Kommunikation und ist kompatibel mit KNX Sicherheitstelegrammen/-geräten und kann in der ETS 5 Software aktiviert werden. Darüber hinaus ist der Zugriff auf das Gerät selbst (z.B. für einen Download) durch KNX Secure geschützt. Es unterstützt Vorschaltgeräte nach EN 62386-102 ed1 (DALI1), Geräte nach EN 62386-102 ed2 (DALI2), sowie DALI2-Bewegungsmelder und Lichtsensoren nach EN 62386-303 und EN 62386-304. Das Gateway verfügt über einen DALI-Ausgang, der bis zu 64 EVGs steuern kann. Zusätzlich können bis zu 8 DALI2-Bewegungsmelder oder Lichtsensoren angeschlossen werden. Ein Multi-Master-Betrieb nach EN 62386-103 ed2 ist zulässig. Die erforderliche Stromversorgung für die angeschlossenen EVGs und Bewegungsmelder wird direkt vom Gerät bereitgestellt. Zusätzliche DALI-Stromversorgungen sind nicht erforderlich. Pro DALI Gateway können die EVGs in 16 Gruppen gesteuert werden. Zusätzlich zur Gruppensteuerung ermöglicht das Gateway auch die individuelle Steuerung (Einzeladressierbarkeit) von bis zu 64 EVGs. Darüber hinaus ermöglicht das Gateway den Betrieb von Einzelbatterie-Notleuchten (EN 62386-202). Auch Notbeleuchtungsanlagen mit Zentralbatterie werden unterstützt. Die DALI-Inbetriebnahme und -Konfiguration sowie die Gruppenzuordnung und Szeneneinstellung können über das Gateway vorgenommen werden. Mit integriertem Busankoppler. Zur Montage auf DIN-Schienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Mit LED-Anzeige:
ja
Providerabhängig:
nein
Protokoll:
sonstige
Ausführung:
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart:
REG
IR-Schnittstelle:
nein
Betriebsspannung:
100 V | 240.0 V
Bussystem KNX:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Visualisierung:
ja
Web-Server:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bussystem Funkbus:
nein
Funk bidirektional:
nein
Updatefähig:
ja
Funk-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Demontageschutz:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem LON:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Systemschnittstelle, Schnittstelle Telecom/Telekommunikation, Schnittstelle Lichtwellenleiter, Schnittstelle LAN Systeme, Schnittstelle KNX, Schnittstelle IR, Schnittstelle Ethernet, Schnittstelle EIB/LON, Schnittstelle EIB Powernet, Schnittstelle Beleuchtungssystem/Dali, Schnittstelle Alarmsysteme, Mehrfach-Schnittstelle, Medienkoppler, Medien-Gateway, IR-Gateway, IP-Zentrale, Interface, Infrarot-Schnittstelle, Glasfaserschnittstelle, Gateway, Funk-Empfäger, Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway, Bussystem-Systemschnittstelle, Bussystem-IR-Empfänger, Bluetooth-Schnittstelle, Bluetooth-Gateway, Alarmsystemschnittstelle
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 386,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,42*
€ 459,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,97*
€ 448,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 371,32*
€ 441,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,16*
€ 435,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,68*
€ 423,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,98*
€ 386,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.