Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslöserzubehör- SDX-Ausgangsmodul für NSX100-250/NSX400-630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auslöserzubehör- SDX-Ausgangsmodul für NSX100-250/NSX400-630
Auslöserzubehör- SDX-Ausgangsmodul für NSX100-250/NSX400-630
Auslöserzubehör- SDX-Ausgangsmodul für NSX100-250/NSX400-630
Artikel-Nr.:
     C7775-LV429532
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV429532
EAN/GTIN:
     3606480020476
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
schneider hilfskontakt
Compact NSX Zubehör. Für Micrologic 5.2E und 5.3E-Auslöser. Auslöserzubehör- SDX-Ausgangsmodul für NSX100-250/NSX400-630.
Weitere Informationen:
Funktion:
Leistungsschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Ausgangsmodul, Micrologic, SDx, Ausgangsmodule für Micrologic, Elektrisches Zubehör, Compact, NSX
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,25*
€ 244,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,00*
€ 214,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.