| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LUA8E20 Herst.-Nr.: LUA8E20 EAN/GTIN: 3389118049208 |
| |
|
| | |
| Motorabgänge TeSys U ist der erste intelligente Motorabgang der Steuern, Schalten und Schützen in einem Gerät vereinigt. Kompakt, einfach und modular passt er sich allen Anwendungen an. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 5 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | Seitenanbau | Ausführung: | aufsteckbar | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Motorschutzschalter, Motorschütz, Schütz, Motorabgang, Motormanagement, Motorcenter, Motorüberwachung, Motorschutz, Servicecenter, Überlastschutz, Kurzschlussschutz |
| | |
| |