Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

homeLYnk Logic Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
homeLYnk Logic Controller
homeLYnk Logic Controller
Artikel-Nr.:
     C7775-LSS100100
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LSS100100
EAN/GTIN:
     3606480595998
Suchbegriffe:
EIB-Controller
KNX-Controller
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
Wiser für KNX. Wiser für KNX (früher bekannt als homeLYnk) ist der einfachste Weg, eine komplette Hausautomationslösung in einem KNX- und Modbus-Netzwerk zu visualisieren und zu steuern. Wiser für KNX kann auf verschiedene Weise verwendet werden: Als Benutzeroberfläche zur Anzeige und Steuerung relevanter Informationen auf mobilen Geräten. Als Gateway, um die Kommunikation zwischen verschiedenen Produkten zu übersetzen und zu ermöglichen. Als Aggregator, um die Daten zu speichern, zu analysieren und zu versenden (z. B. als .csv-Datei). Als Event-Controller, der bei Problemen E-Mails versendet. Anwendungen: Logische Funktionen. WEB SCADA Visualisierung für PC und Touch-Geräte. Standardübergreifendes Gateway zwischen KNX und Modbus RTU/TCP. BACnet Server (150 Punkte). Integration mit Geräten von Drittanbietern über RS-232 (IR, AV). Zeitplanung. Kamera-Streaming. Datenlogger mit Trends. Vorgefertigte Modbus-Vorlagen. Einfache Blockprogrammierung. Bis zu 8 Benutzer mit unterschiedlichem Login und Passwort. BACnet-zertifizierter BACnet-Anwendungsspezifischer Controller (B-ASC). Neue Ikonen. Versorgungsspannung: 24 V DC. Leistungsaufnahme: 2 W. LED-Anzeige 1: Grüne LED (CPU-Last). LED-Anzeige 2: Grüne LED (Betrieb) oder rote LED (Reset). Schnittstelle: 1x KNX, 1x10BaseT/100BaseTX, 1x RS-485 (inkl. Polarisationswiderstände 47 k Ohm, keine Terminierung). 1x RS-232, 1x USB2.0, 1x Reset-Taster. Klemme: KNX-Bus: Busanschlussklemme 2 x 0,8 mm. Spannungsversorgung: Klemme, 0,5 mm²-1,5 mm². Serienmäßig: Klemme, 0,5 mm²-1,5 mm². Betrieb: -5°C bis +45°C. Umgebung: Einsetzbar bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel (MSL). Max. Luftfeuchtigkeit: 93 %, keine Kondensation. Abmessung: 90 x 52 x 58 mm (HxBxT). Gerätebreite: 3 Module, ca. 54 mm. Mit der Software EConfigure KNX Lite (LSS900100) können automatisch Visualisierungen für Smartphone, Tablet und Touchpanels erstellt werden.
Weitere Informationen:
Mit LED-Anzeige:
ja
Providerabhängig:
nein
Protokoll:
TCP/IP
Ausführung:
Schnittstelle Ethernet
Montageart:
REG
IR-Schnittstelle:
nein
Betriebsspannung:
24 V | 24.0 V
Spannungsart:
DC
Bussystem KNX:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Visualisierung:
ja
Web-Server:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Bussystem Funkbus:
nein
Funk bidirektional:
nein
Updatefähig:
ja
Funk-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Demontageschutz:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem LON:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: EIB-Schnittstelle RS232, KNX-Schnittstelle RS232, EIB-Schnittstelle USB, KNX-Schnittstelle USB, eib schnittstelle, Visualisierung, Modbus, Logiccontroller, KNX Server, KNX, INSTABUS, Gateway, EIB, BacNet IP
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 984,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,90*
€ 1.172,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,33*
€ 1.159,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,95*
€ 1.118,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,85*
€ 1.089,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,42*
€ 1.056,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.