HMIDM modulares iPC Display. HMIDM modulares iPC Display. Dateneingabe Touchscreen, Displaytyp 1366 x 768 Pixel FWXGA 19- wide, Farbanzahl 16M, Optionen nein, Typ Touchscreen Multi, kapazitiv.
| |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 100 V | 240 V |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 100 V | 240 V |
Versorgungsspannung bei DC: | 24 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 |
Mit SW-Schnittstellen: | ja |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | nein |
Funkstandard Bluetooth: | nein |
Funkstandard WLAN 802.11: | nein |
Funkstandard GPRS: | nein |
Funkstandard GSM: | nein |
Funkstandard UMTS: | nein |
IO-Link Master: | ja |
Ausführung des Displays: | TFT |
Mit Farbdisplay: | ja |
Anzahl der Farben des Displays: | 16777216 |
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: | 0 |
Bildschirmdiagonale: | 18 Zoll |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal: | 1366 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal: | 768 |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: | 0 kByte |
Mit nummerischer Tastatur: | nein |
Mit Alpha Tastatur: | nein |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: | 0 |
Mit Meldungsanzeige: | ja |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): | ja |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: | ja |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: | ja |
Mit Rezepturen: | nein |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: | 0 |
Mit Druckausgabe: | nein |
Anzahl der Online-Sprachen: | 1 |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: | nein |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP66 |
Betriebstemperatur: | 55 °C |
Tragschienenmontage möglich: | nein |
Wand-/Direktmontage möglich: | ja |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja |
Breite der Front: | 488 mm |
Höhe der Front: | 309 mm |
Einbautiefe: | 28 mm |
Anzahl der Tasten mit LED: | 0 |
Anzahl der Systemtasten: | 0 |